曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN25TNSR) - SMC
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34037203CDG5BN25TNSR-2525
¥16,400
¥14,980
¥16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037212CDG5BN25TNSR-5050
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037228CDG5BN25TNSR-7575
¥18,700
¥16,980
¥18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037237CDG5BN25TNSR-100100
¥19,850
¥17,980
¥19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037246CDG5BN25TNSR-150150
¥22,150
¥19,980
¥21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037255CDG5BN25TNSR-350350
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037264CDG5BN25TNSR-50-G5BAL50
¥30,230
¥26,980
¥29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
34037273CDG5BN25TNSR-100-G5BAL100
¥32,530
¥29,980
¥32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする