曜日別特売

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10TZ)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10TZ) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35606348CDQ2A20-10TZ-A90(-) 0.5A90(-) 2 pcs
¥6,660
¥5,998
¥6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
35606357CDQ2A20-10TZ-M9NVS(-) 0.5M9NV(S) 1 pc
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
35606366CDQ2A20-10TZ-A93(-) 0.5A93(-) 2 pcs
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
13日以内出荷
返品不可
35606375CDQ2A20-10TZ-M9BV(-) 0.5M9BV(-) 2 pcs
¥11,060
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
35606384CDQ2A20-10TZ-M9BVL(L) 3M9BV(-) 2 pcs
¥11,720
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
35606393CDQ2A20-10TZ-M9BVZ(Z) 5M9BV(-) 2 pcs
¥12,380
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする