※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A20-10TZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(-) 0.5
(-) 0.5
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1 pc
(-) 2 pcs
(S) 1 pc
オートスイッチ種類
M9NV
A90
M9NV
A93
M9BV
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35606357
品番
CDQ2A20-10TZ-M9NVS
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S) 1 pc
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
CADデータダウンロード