SMC
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-240DCZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35669278
CDQ2A40-240DCZ-A93VS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V
(S) 1ヶ付
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35669287
CDQ2A40-240DCZ-M9BWZ-XB10
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
24,590
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください