SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-50DFCMZ)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35710492
CDQ2A50-50DFCMZ-XC2
CADデータダウンロード
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35710508
CDQ2A50-50DFCMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
¥
28,710
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください