CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-130DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-130DCMZ) - SMC
ストローク(mm)
130
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35728227CDQ2A63-130DCMZ-A93S(-) 0.5A93(S) 1ヶ付
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728236CDQ2A63-130DCMZ-A93(-) 0.5A93(-) 2ヶ付
¥28,490
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728245CDQ2A63-130DCMZ-M9B(-) 0.5M9B(-) 2ヶ付
¥30,690
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728254CDQ2A63-130DCMZ-M9P(-) 0.5M9P(-) 2ヶ付
¥30,910
¥27,980
¥30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728263CDQ2A63-130DCMZ-M9BL(L) 3M9B(-) 2ヶ付
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする