曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-140DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-140DCZ) - SMC
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35728595CDQ2A63-140DCZ
¥24,590
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728604CDQ2A63-140DCZ-A93V
¥28,660
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728613CDQ2A63-140DCZ-M9BL-XB10
¥30,860
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728622CDQ2A63-140DCZ-M9NL
¥31,080
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35728638CDQ2A63-140DCZ-M9BWVL-XB10
¥32,070
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする