曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-140DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-140DCZ) - SMC
ストローク(mm)
140
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35752395CDQ2A80-140DCZ
¥31,410
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752404CDQ2A80-140DCZ-A93
¥34,820
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752413CDQ2A80-140DCZ-A93L
¥35,480
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752422CDQ2A80-140DCZ-A93V-XB10
¥35,480
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752438CDQ2A80-140DCZ-M9N
¥37,240
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752447CDQ2A80-140DCZ-M9BL-XB10
¥37,680
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752456CDQ2A80-140DCZ-M9BVL
¥38,560
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35752465CDQ2A80-140DCZ-M9BVL-XB10
¥38,560
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする