SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-15+0DZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35778426
CDQ2B100-15+0DZ-M9B-XC11
CADデータダウンロード
M9B
¥
82,010
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35778435
CDQ2B100-15+0DZ-M9NWV-XC11
CADデータダウンロード
M9NWV
¥
83,220
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください