SMC
CD Series(CDQ2B63-70+70DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
70
ストロークS1(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36071315
CDQ2B63-70+70DMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36071324
CDQ2B63-70+70DMZ-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
51,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください