※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-70+70DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
36071324
品番
CDQ2B63-70+70DMZ-A93-XC10
参考基準価格(税別)
¥51,650
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS2(mm)
70
ストロークS1(mm)
70
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
CADデータダウンロード