曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-80DZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D32-80DZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36148787CDQ2D32-80DZ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36148796CDQ2D32-80DZ-XB10
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36148805CDQ2D32-80DZ-A93V
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36148814CDQ2D32-80DZ-A93V-XB10
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36148823CDQ2D32-80DZ-A93V-XB13
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36148832CDQ2D32-80DZ-M9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする