SMC
CD Series(CDQSB16-5+25D)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36495612
CDQSB16-5+25D-A933-XC11
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495628
CDQSB16-5+25D-M9BL-XC11
¥
19,910
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36495637
CDQSB16-5+25D-M9BL3-XC11
¥
23,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください