曜日別特売
CDQSB20-5+0DCM-M9BV-XC11 CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-5+0DCM) SMC 36506033

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB20-5+0DCM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
36506033
品番
CDQSB20-5+0DCM-M9BV-XC11
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
0
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする