SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-66DCM)
ストローク(mm)
66
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36519945
CDQSB25-66DCM
CADデータダウンロード
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519954
CDQSB25-66DCM-M9BW
CADデータダウンロード
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519963
CDQSB25-66DCM-M9NV
CADデータダウンロード
¥
16,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください