CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC50B) SMC

チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(G) 鉄 14 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37101365 CH2GTC50B-40-A
CADデータダウンロード
40 (-) ロッド先端ナットなし (A) ポート右 クッションバルブ下
33,170
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101374 CH2GTC50B-40
CADデータダウンロード
40 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101383 CH2GTC50B-40-F
CADデータダウンロード
40 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
33,170
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101392 CH2GTC50B-50-F
CADデータダウンロード
50 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
33,170
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101408 CH2GTC50B-50-A
CADデータダウンロード
50 (-) ロッド先端ナットなし (A) ポート右 クッションバルブ下
33,170
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101417 CH2GTC50B-50A
CADデータダウンロード
50 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
33,510
29,980
32,978 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101426 CH2GTC50B-60-F
CADデータダウンロード
60 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
34,380
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101435 CH2GTC50B-60-A
CADデータダウンロード
60 (-) ロッド先端ナットなし (A) ポート右 クッションバルブ下
34,380
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101444 CH2GTC50B-100A
CADデータダウンロード
100 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
34,720
31,980
35,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101453 CH2GTC50B-135
CADデータダウンロード
135 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
35,590
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101462 CH2GTC50B-120A-E
CADデータダウンロード
120 (A) ロッド先端ナット付 (E) ポート上 クッションバルブ下
35,930
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101478 CH2GTC50B-170
CADデータダウンロード
170 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
36,800
32,980
36,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101487 CH2GTC50B-200A
CADデータダウンロード
200 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
37,140
34,980
38,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101496 CH2GTC50B-190A
CADデータダウンロード
190 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
37,140
34,980
38,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101505 CH2GTC50B-195A
CADデータダウンロード
195 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
37,140
34,980
38,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101514 CH2GTC50B-320A
CADデータダウンロード
320 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
40,770
37,980
41,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101523 CH2GTC50B-400
CADデータダウンロード
400 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
41,640
38,980
42,878 (税込)
31日以内出荷

返品不可
37101532 CH2GTC50B-800AK
CADデータダウンロード
800 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
79,160
71,980
79,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする