CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL80)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37179747 CHDKDL80-40
CADデータダウンロード
40 (-) めねじ
41,140
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179756 CHDKDL80-45
CADデータダウンロード
45 (-) めねじ
41,580
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179765 CHDKDL80-50
CADデータダウンロード
50 (-) めねじ
42,020
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179774 CHDKDL80-75
CADデータダウンロード
75 (-) めねじ
44,220
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179783 CHDKDL80-15-M9BW
CADデータダウンロード
15 (-) めねじ
45,100
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179792 CHDKDL80-50-M9BM
CADデータダウンロード
50 (-) めねじ
47,960
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179808 CHDKDL80-50M-M9BAL
CADデータダウンロード
50 (M) おねじ
51,540
47,980
52,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37179817 CHDKDL80-100M-M9BL
CADデータダウンロード
100 (M) おねじ
53,740
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする