曜日別特売
CHDKDL80-50M-M9BAL CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL80) SMC 37179808

※11-M14-2-CHK_-CHDK_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHKD/CHDKD - JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(CHDKDL80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
オートスイッチ種類
M9BA
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
注文コード
37179808
品番
CHDKDL80-50M-M9BAL
参考基準価格(税別)¥51,540販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする