SMC
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1FN32)
タイプ
(N) 無給油/ラバークッション
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(-) ジャバラなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37406705
CLG1FN32-550-D
CADデータダウンロード
550
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37406714
CLG1FN32-700-D
CADデータダウンロード
700
¥
43,890
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください