※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG160)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
620
注文コード
37464708
品番
CLSG160-620
参考基準価格(税別)
¥257,460
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
620
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード