CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D100TN)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D100TN) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37620966CNA2D100TN-150-D150
¥90,200
¥79,980
¥87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620975CNA2D100TN-250-D250
¥93,940
¥84,980
¥93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620984CNA2D100TN-300-D300
¥95,810
¥86,980
¥95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37620993CNA2D100TN-350-D-XC35350
¥100,820
¥88,980
¥97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621002CNA2D100TN-450-D450
¥101,420
¥91,980
¥101,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621018CNA2D100TN-500-D500
¥103,290
¥93,980
¥103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621027CNA2D100TN-600-D600
¥107,030
¥97,980
¥107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621036CNA2D100TN-337J-D-XC4337
¥108,020
¥98,980
¥108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621045CNA2D100TN-500J-D-XC4500
¥115,610
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37621054CNA2D100TN-500K-D500
¥116,990
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする