CNA2D100TN-500J-D-XC4 CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D100TN) SMC 37621045

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2D100TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ストローク(mm)
500
注文コード
37621045
品番
CNA2D100TN-500J-D-XC4
参考基準価格(税別)¥115,610販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
ストローク(mm)
500
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする