CNSB125TN-150-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB125TN) SMC 37634153

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSB125TN)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃19日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード37634153品番CNSB125TN-150-D
参考基準価格(税別)¥154,610販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
125
材質(チューブ)
(-) アルミ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする