SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-1050C)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
1050
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37701676
CP96SDB32-1050C
CADデータダウンロード
¥
23,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37701685
CP96SDB32-1050C-XC68
CADデータダウンロード
¥
28,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください