CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-500C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-500C) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37726088CP96SDB63-500C
¥30,580
¥28,980
¥31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726097CP96SDB63-500C-A93
¥33,390
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726106CP96SDB63-500C-A93L
¥34,050
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726115CP96SDB63-500C-M9B
¥35,590
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726124CP96SDB63-500C-M9N
¥35,810
¥33,980
¥37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726133CP96SDB63-500C-M9P
¥35,810
¥33,980
¥37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726142CP96SDB63-500C-M9BL
¥36,250
¥33,980
¥37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726158CP96SDB63-500C-M9PL
¥36,470
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726167CP96SDB63-500C-XC68
¥37,570
¥33,980
¥37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする