SMC
CP Series(CP96SDB63-50CW)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37726352
CP96SDB63-50CW
CADデータダウンロード
¥
22,220
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726368
CP96SDB63-50CW-M9BL
CADデータダウンロード
¥
27,890
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください