SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-550C)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
550
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37726508
CP96SDB63-550C
CADデータダウンロード
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726517
CP96SDB63-550C-XC68
CADデータダウンロード
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください