CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-600C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-600C) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
600
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37726666CP96SDB63-600C
¥33,000
¥29,980
¥32,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726675CP96SDB63-600C-A93
¥35,810
¥33,980
¥37,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726684CP96SDB63-600C-A93L
¥36,470
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726693CP96SDB63-600C-M9B
¥38,010
¥32,980
¥36,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726702CP96SDB63-600C-M9P
¥38,230
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726718CP96SDB63-600C-M9BL
¥38,670
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726727CP96SDB63-600C-M9PL
¥38,890
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726736CP96SDB63-600C-M9NL
¥38,890
¥35,980
¥39,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726745CP96SDB63-600C-XC68
¥40,870
¥37,980
¥41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする