SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-60C)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37726763
CP96SDB63-60C
CADデータダウンロード
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726772
CP96SDB63-60C-A93
CADデータダウンロード
¥
23,710
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726788
CP96SDB63-60C-XC68
CADデータダウンロード
¥
24,370
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37726797
CP96SDB63-60C-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
27,120
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください