SMC
CP Series(CP96SDB63-60CW)
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
60
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(W) 両ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37726806
CP96SDB63-60CW
CADデータダウンロード
¥
23,760
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください