CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-40C)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-40C) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37731812CP96SDB80-40C
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731828CP96SDB80-40C-A93
¥24,530
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731837CP96SDB80-40C-A93L
¥25,190
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731846CP96SDB80-40C-M9BL
¥27,390
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
37731855CP96SDB80-40C-M9BWL
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする