SMC
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-525C)
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
ストローク(mm)
525
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37732652
CP96SDB80-525C
CADデータダウンロード
¥
37,570
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
25日以内出荷
返品不可
37732668
CP96SDB80-525C-A93
CADデータダウンロード
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください