曜日別特売

CQ Series(CQ2YD32)

CQ Series(CQ2YD32) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37863236CQ2YD32-10DCMZ(M) ロッド先端おねじ10
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863245CQ2YD32-15DCMZ(M) ロッド先端おねじ15
9,630
8,698
9,568(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863254CQ2YD32-20DCMZ(M) ロッド先端おねじ20
10,230
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863263CQ2YD32-40DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)40
10,510
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863272CQ2YD32-35DCMZ(M) ロッド先端おねじ35
10,730
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863288CQ2YD32-40DCMZ(M) ロッド先端おねじ40
10,890
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863297CQ2YD32-50DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
11,000
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863306CQ2YD32-50DCMZ(M) ロッド先端おねじ50
11,390
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863315CQ2YD32-75DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)75
12,870
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863324CQ2YD32-75DCMZ(M) ロッド先端おねじ75
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする