※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YD32)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
35
10
15
20
40
35
50
75
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37863272
品番
CQ2YD32-35DCMZ
参考基準価格(税別)
¥10,730
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
35
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード