SMC
CQ Series(CQ2YD32TF)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37863333
CQ2YD32TF-15DCZ
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37863342
CQ2YD32TF-30DCMZ
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください