※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YD32TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
15
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37863342
品番
CQ2YD32TF-30DCMZ
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード