SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-170BZ)
ストローク(mm)
170
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609702
CY1S15-170BZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
50,160
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39609718
CY1S15-170BZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
50,820
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39609727
CY1S15-170BZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
53,570
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください