CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-800BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-800BZ) - SMC
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620595CY1S20-800BZ
¥66,990
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620604CY1S20-800BZ-A93
¥70,400
¥63,980
¥70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620613CY1S20-800BZ-A93L
¥71,060
¥63,980
¥70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620622CY1S20-800BZ-A93Z
¥71,720
¥64,980
¥71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620638CY1S20-800BZ-A93VL
¥71,720
¥64,980
¥71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620647CY1S20-800BZ-M9B
¥72,600
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620656CY1S20-800BZ-M9N
¥72,820
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620665CY1S20-800BZ-M9BW
¥73,150
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620674CY1S20-800BZ-M9BL
¥73,260
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620683CY1S20-800BZ-M9PWL
¥73,810
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620692CY1S20-800BZ-M9B-X324
¥76,950
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする