CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-800Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-800Z) - SMC
ストローク(mm)
800
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620708CY1S20-800Z-A93L(L) 3A93
¥62,260
¥55,980
¥61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620717CY1S20-800Z-M9BM(M) 1M9B
¥64,130
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620726CY1S20-800Z-M9NW(-) 0.5M9NW
¥64,350
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620735CY1S20-800Z-M9BL(L) 3M9B
¥64,460
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620744CY1S20-800Z-M9BWL(L) 3M9BW
¥65,010
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620753CY1S20-800Z-M9BVL(L) 3M9BV
¥65,340
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする