CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-850Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-850Z) - SMC
ストローク(mm)
850
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39620787CY1S20-850Z-XB13
¥65,620
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620796CY1S20-850Z-M9NW
¥66,220
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620805CY1S20-850Z-M9NL
¥66,550
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620814CY1S20-850Z-M9NW-XB13
¥71,780
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620823CY1S20-850Z-M9NM-XB13
¥71,780
¥65,980
¥72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする