SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-1200Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
1200
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622302
CY1S25-1200Z
CADデータダウンロード
¥
76,840
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622318
CY1S25-1200Z-A96V
CADデータダウンロード
¥
81,130
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622327
CY1S25-1200Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
83,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39622336
CY1S25-1200Z-XB13
CADデータダウンロード
¥
87,290
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください