SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-170BZ)
ストローク(mm)
170
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623194
CY1S25-170BZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
71,120
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623203
CY1S25-170BZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
71,780
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623212
CY1S25-170BZ-A93Z-XB9
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
74,090
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください