SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-640Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
640
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627875
CY1S25-640Z
CADデータダウンロード
¥
65,340
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39627884
CY1S25-640Z-X324
CADデータダウンロード
¥
70,350
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください