SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-260BZ)
ストローク(mm)
260
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39631987
CY1S32-260BZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
102,740
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631996
CY1S32-260BZ-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93
¥
103,400
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39632005
CY1S32-260BZ-M9N-X324
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
110,770
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください