SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-175BZ)
ストローク(mm)
175
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39637858
CY1S40-175BZ
CADデータダウンロード
¥
116,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39637867
CY1S40-175BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
120,230
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39637876
CY1S40-175BZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
122,430
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39637885
CY1S40-175BZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
124,630
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください