曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-175BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-175BZ) - SMC
ストローク(mm)
175
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39647466CY1SG10-175BZ
¥41,090
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647475CY1SG10-175BZ-A93V
¥45,160
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647484CY1SG10-175BZ-A93VL
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647493CY1SG10-175BZ-M9BL
¥47,360
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647502CY1SG10-175BZ-M9BWL
¥47,910
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647518CY1SG10-175BZ-M9BZ
¥48,130
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする