CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-180BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-180BZ) - SMC
ストローク(mm)
180
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39647615CY1SG10-180BZ
¥41,090
¥37,980
¥41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647624CY1SG10-180BZ-A93S
¥42,790
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647633CY1SG10-180BZ-A93V-X2423
¥45,160
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647642CY1SG10-180BZ-A93V
¥45,160
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647658CY1SG10-180BZ-A93Z
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647667CY1SG10-180BZ-A93VZ
¥46,480
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647676CY1SG10-180BZ-M9BV
¥47,580
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする