SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-190Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
190
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39647703
CY1SG10-190Z
CADデータダウンロード
¥
32,290
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39647712
CY1SG10-190Z-M9B-XB9
CADデータダウンロード
¥
37,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください