SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-260BZ)
ストローク(mm)
260
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39650196
CY1SG10-260BZ
CADデータダウンロード
¥
42,520
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650205
CY1SG10-260BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
46,590
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39650214
CY1SG10-260BZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥
49,010
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください