曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-175BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-175BZ) - SMC
ストローク(mm)
175
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39658815CY1SG15-175BZ
¥46,750
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658824CY1SG15-175BZ-X2423
¥46,750
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658833CY1SG15-175BZ-A93V-X2423
¥50,820
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658842CY1SG15-175BZ-A93V
¥50,820
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658858CY1SG15-175BZ-A93VL
¥51,480
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658867CY1SG15-175BZ-A93VL-X2423
¥51,480
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658876CY1SG15-175BZ-A93VZ
¥52,140
¥47,980
¥52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658885CY1SG15-175BZ-M9BV
¥53,240
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658894CY1SG15-175BZ-M9BWL
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658903CY1SG15-175BZ-M9BWV
¥53,570
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658912CY1SG15-175BZ-M9BVL
¥53,900
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39658928CY1SG15-175BZ-M9BAVL
¥55,880
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする